SQUARE D QO-GFI-brytare


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , effektbrytare typ: Jordfelsbrytare (klass A - 5mA) , Djup: 2.91 "
StilModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddDC-spänningsvärdeLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris (ex moms)
A
QO350GFI
Box Lug120 / 208 VAC502.25 "Inte betygsatt4.31 "6 AWG12 AWG10 754 SEK
B
QO260GFI
Box Lug120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG2 451 SEK
C
QO315GFI
Box Lug240 VAC152.25 "Inte betygsatt4.23 "6 AWG12 AWG9 675 SEK
D
QO340GFI
Box Lug240 VAC402.25 "Inte betygsatt4.29 "6 AWG12 AWG14 889 SEK
E
QO250GFI
Box Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG2 451 SEK
F
QO330GFI
Box Lug240 VAC302.25 "Inte betygsatt4.27 "6 AWG12 AWG9 675 SEK
G
QO240GFI
Box Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG2 343 SEK
H
QO320GFI
Box Lug240 VAC202.25 "Inte betygsatt4.25 "6 AWG12 AWG9 675 SEK
I
QO120GFI
Skruvklämma120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG1 147 SEK
J
QO220GFI
Skruvklämma120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG2 343 SEK
K
QO225GFI
Skruvklämma120 / 240 VAC251.5 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG2 412 SEK
I
QO125GFI
Skruvklämma120 VAC250.75 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG3 037 SEK
L
QO130GFI
Skruvklämma120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG1 147 SEK
M
QO230GFI
Skruvklämma120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG2 343 SEK
N
QO115GFI
Skruvklämma120 VAC150.75 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG1 034 SEK
O
QO215GFI
Skruvklämma120 / 240 VAC151.5 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG2 318 SEK

QO-GFI-brytare

Fyrkantiga D-minibrytare är lämpliga för användning med paneler och lastcentra för att skydda känsliga elektroniska komponenter mot jordfel och felaktiga strömmar. Dessa UL-listade brytare har en kompakt design med plug-in-monteringsanläggning för enkel installation i trånga paneler och skruvklämma / box-klämmor för att minska ledningens driftstopp. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare som är tillgängliga med strömstyrka från 15 till 60 A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?