EBERBACH Labbomrörare


Filter
Noggrannhet: 1% , Kapacitet: 2 gal. , Diameter: 5 / 16 " , Hz: 50/60 , Fas: Single , Typ: Digital
StilModellHöjdLängdFartVridmomentBreddPris (ex moms)
A
E7225
-----36 590 SEK
B
E7255
-----36 590 SEK
RFQ
C
E7225.25
7"11 "0 till 700 rpm-9"39 518 SEK
D
E7200
9"9"100-2500 varv / min-4"44 796 SEK
RFQ
D
E7200.25
9"9"100-2500 varv / min55 oz-in4"21 954 SEK
RFQ
E
E7113.25
10.6 "14 "20-625 varv / min-5.5 "62 727 SEK
RFQ
E
E7123
10.6 "14 "20-625 varv / min-5.5 "54 886 SEK
E
E7123.25
10.6 "14 "20-625 varv / min-5.5 "70 568 SEK
RFQ
E
E7213
10.6 "14 "100-2500 varv / min-5.5 "62 727 SEK
F
E7223
10.6 "14 "100-2500 varv / min-5.5 "66 647 SEK
E
E7113
10.6 "14 "20-625 varv / min-5.5 "62 727 SEK
G
E7905
28.6 "26.6 "230-2300 varv / min208 oz-in13.5 "186 652 SEK
H
E7906
28.6 "26.6 "30-300 varv / min1616 oz-in13.5 "186 652 SEK
RFQ
H
E7906.25
28.6 "26.6 "30-300 varv / min1616 oz-in13.5 "117 613 SEK
RFQ
I
E7905.25
28.6 "26.6 "230 till 2300 rpm208 oz-in13.5 "125 454 SEK
RFQ

Labbomrörare

Eberbach-omrörare är konstruerade för att användas på platser som anses vara farliga för standardutrustning. De är elektriskt explosionssäkra och har en ihålig spindel och skruvchuckar för att underlätta omrörningen och låta användaren höja / sänka omröraren utan att behöva ta bort den. Explosionsskyddade omrörare med hög hastighet arbetar vid 30 - 2300 varv / min, omrörare med höghastighet vid 2500 varv / minut och omrörare med högt vridmoment arbetar vid 20 - 625 varv / min. Välj bland ett brett utbud av omrörare, tillgängliga i ABS-plast och aluminiumvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?