EBERBACH Ömsesidiga Shakers


Filter
Kontroll: Digital , Avsluta: Kraftbelagd , Längd: 16.5 " , Fart: 60-280 osc / min , Stroke: 1.5 " , Bredd: 11 "
StilModellSpänningHzKapacitetHöjdPris (ex moms)
A
E6013
115V50/6040 Ibs10 "62 727 SEK
A
E6013.25
230V50/6040 Ibs10 "51 227 SEK

Ömsesidiga Shakers

Eberbach ömsesidiga shakers är designade för att blanda innehållet i en behållare. Dessa pulverlackerade shakers tål belastningar upp till 50 lb och har en GE delad fasmotor med en variabel oscillerande hastighet på 60 till 260 osc/min. Utvalda modeller har DC-hastighetskontroll, digital varvräknare och nedräkningstimer för önskad drift. De har ett 1-1/2 tum horisontellt slag för kraftig skakning. Välj från ett brett utbud av ömsesidiga shakers, tillgängliga i 115 & 230VAC spänningsklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?