EDWARDS SIGNALING 101 -serie Strobe Light -moduler


Filter
Objektivmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 300000 CD
StilModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänning
A
101STR-E1
-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STC-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STM-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101STM-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STM-E1
-0.5A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-12 VDC
RFQ
A
101STR-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101STR-G1
-0.3A6"7.125 "Xenon24 VDC
RFQ
A
101STC-E1
-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STC-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101STA-N5
Bärnsten0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101STA-G1
Bärnsten0.3A--Glödande24 VDC
RFQ
A
101STA-E1
Bärnsten0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STB-N5
Blå0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101STB-G1
Blå0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STB-E1
Blå0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STG-E1
Grön0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STG-G1
Grön0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STG-N5
Grön0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?