EDWARDS SIGNALING 125 klass halogen blinkande fyrar


Filter
Inhägnad: NEMA 4X -hölje , Blinkar per minut: 65 , Husmaterial: Polykarbonat / ABS-blandning , Längd: 3.25 " , Linsmaterial: polykarbonat , Material: polykarbonat , Montering: 1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav
StilModellSpänningFärgNuvarande ritadStrömDiameterHöjdlamptypKraftkällaPris (ex moms)
A
125HALFR24D
-Red0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 763 SEK
B
125HALFA24D
-Bärnsten0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 645 SEK
A
125HALFR120A
-Red0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC3 800 SEK
B
125HALFA120A
-Bärnsten0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC4 127 SEK
A
125HALFR24A
24V--------
RFQ
C
125HALFC24D
24V--------
RFQ
C
125HALFC24A
24V--------
RFQ
D
125HALFB24DB
24VBlå-------
RFQ
D
125HALFB24AB
24VBlå-------
RFQ
D
125HALFB24A
24VBlå-------
RFQ
B
125HALFA24AB
24VBärnsten-------
RFQ
A
125HALFR24AB
24V--------
RFQ
E
125HALFG24DB
24VGrön-------
RFQ
E
125HALFG24D
24VGrön-------
RFQ
E
125HALFG24AB
24VGrön-------
RFQ
E
125HALFG24A
24VGrön-------
RFQ
C
125HALFC24DB
24V--------
RFQ
C
125HALFC24AB
24V--------
RFQ
D
125HALFB24D
24VBlå-------
RFQ
B
125HALFA24DB
24VBärnsten-------
RFQ
B
125HALFA24A
24VBärnsten-------
RFQ
A
125HALFR24DB
24V--------
RFQ
C
125HALFC120A
120 VAC 50/60 Hz----3.875 "---
RFQ
A
125HALFR120AB
120 VAC vid 50/60 Hz--0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogen--
RFQ
D
125HALFB120A
120 VAC vid 50/60 HzBlå-0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogen--
RFQ
E
125HALFG120AB
120VGrön-------
RFQ
E
125HALFG120A
120VGrön-------
RFQ
B
125HALFA120AB
120VBärnsten-------
RFQ
D
125HALFB120AB
120VBlå-------
RFQ
C
125HALFC120AB
120V--------
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?