Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Halogen blinkande varningssignal, 24V, röd, 0.2A betyg

Finns i lager
Artikel: AA7PXX Modell: 125HALFR24DKorsreferens: 16G593

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar att blinkaren blinkar
FärgRed
Nuvarande ritad0.77A DC
Diameter3.25 "
Blinkar per minut65
Höjd3.875 "
Husets materialPolykarbonat / ABS-blandning
lamptyp9W halogen
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav
Kraftkälla24 VDC
BetygNEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärgNuvarande ritadStrömDiameterHöjdlamptypKraftkällaPris
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Halogenblinkljus, 24V, bärnsten | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Bärnsten0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 645 kr
EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Halogenblinkljus, 120V, Röd, 0.2A Betyg | AA7PXZ 16G595 125HALFR120A-Red0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC3 800 kr
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A halogenblinkljus, 120V, bärnsten, 0.2A Betyg | AA7PYA 16G596 125HALFA120A-Bärnsten0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC4 127 kr
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Halogenblinkljus, 120V, bärnsten | CF4MCN 125HALFA120AB120VBärnsten-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Halogenblinkljus, 24V, bärnsten | CF4MCP 125HALFA24A24VBärnsten-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Halogenblinkljus, 24V, bärnsten | CF4MCQ 125HALFA24AB24VBärnsten-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24DB Halogenblinkljus, 24V, bärnsten | CF4MCR 125HALFA24DB24VBärnsten-------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Halogen blinkande varningssignal, 24V, röd, 0.2A betyg
3 763 kr /enhet