EDWARDS SIGNALING 125 klass LED-varningsljus


Filter
Nuvarande ritad: 0.097 A AC , Djup: 3.25 " , Hölje: NEMA 4X -hölje , Husmaterial: Nylon 33% glasfylld , Lamplivslängd: 100,000 timmar , Linsdesign: Integrerad skruvmontering , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Panel / ledning , Drifttemp.: -31 grader till 150 grader F. , Bredd: 3.25 "
StilModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänningPris (ex moms)
A
125LEDSR24D
-----24V-
RFQ
A
125LEDSR120AB
-0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
125LEDSR24DB
-----24V-
RFQ
B
125LEDSA24DB
Bärnsten----24V-
RFQ
B
125LEDSA24D
Bärnsten----24V-
RFQ
B
125LEDSA120A
Bärnsten-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC3 885 SEK
B
125LEDSA120AB
Bärnsten0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB120A
Blå0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB120AB
Blå0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
125LEDSB24D
Blå----24V-
RFQ
C
125LEDSB24DB
Blå----24V-
RFQ
D
125LEDSG24D
Grön0.06A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED24 VDC-
RFQ
D
125LEDSG120A
Grön0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
125LEDSG24DB
Grön----24V-
RFQ
D
125LEDSG120AB
Grön0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
125LEDSR120A
Red-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC4 001 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?