PARKER C-serien, backventiler för allmänt ändamål


Filter
Kopplingstyp: Hona-hona , Spricktryck: 5 psi , Flödesintervall: 5 GPM , Höjd: 0.81 " , Längd: 2.63 " , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Tätningsmaterial: Nitril
StilModellMax. ArbetstryckMax. TryckHamnGängtypTypPris (ex moms)
A
C400B
2000 psi2000 psi1 / 4 "NPTMässing682 SEK
B
C600B
2000 psi-3 / 8 "NPT-1 013 SEK
RFQ
B
C2000S
3000 psi-1 1 / 4 "NPT-6 845 SEK
RFQ
A
C400S
5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTStål893 SEK
B
C620S
5000 psi-6"SAE-984 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?