Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED-lysdiod med fast ljus, bärnsten, 120V, 0.097A klassificering

Finns i lager
Artikel: AA7PXW Modell: 125LEDSA120AKorsreferens: 16G592
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
3 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
FärgBärnsten
Nuvarande ritad0.097 A AC
Djup3.25 "
Diameter3.25 "
Höjd3.875 "
Husets materialNylon 33% glasfylld
Lampans liv100,000 timmar
lamptyp(28) LED
LinsdesignIntegrerad skruvmontering
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / ledning
Operating temp.-31 grader till 150 grader F.
BetygNEMA 4X
Spänning120 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A LED-sändarljus, röd, 120V, 3.25 tum Dia. | AA7PXV 16G591 125LEDSR120ARed-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC4 001 kr
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB LED-sändarljus, bärnsten, 120V, 0.097A Betyg | CF4MHH 125LEDSA120ABBärnsten0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D LED-sändarljus, bärnsten, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DBärnsten----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24DB LED-sändarljus, bärnsten, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBBärnsten----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A LED Steady-On Beacon, Blå, 120V, 0.097A Betyg | CF4MHL 125LEDSB120ABlå0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB LED Steady-On Beacon, Blå, 120V, 0.097A Betyg | CF4MHM 125LEDSB120ABBlå0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB24D LED-sändarljus, blå, 24V | CF4MHN 125LEDSB24DBlå----24V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED-lysdiod med fast ljus, bärnsten, 120V, 0.097A klassificering
3 885 kr /enhet