EDWARDS SIGNALING 125 -serie högljusflöden


Filter
Nuvarande ritad: 0.12A AC , Nuvarande omdöme: 0.12A , Blinkar per minut: 65 , Husmaterial: Polykarbonat / ABS-blandning , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 300,000 XNUMX Candela , Montering: 1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav , Kraftkälla: 120 VAC , Betyg: NEMA 4X
StilModellFärgDiameterKapslingHöjdlamptypSpänningPris (ex moms)
A
125STRHC120A
-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
125STRHR120AB
-3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
125STRHC120AB
-----120V-
RFQ
C
125STRHA120AB
Bärnsten3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
125STRHA120A
Bärnsten3.25 "-3.875 "Strobe -rör-3 569 SEK
D
125STRHB120A
Blå3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
125STRHB120AB
Blå3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120A
Grön3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120AB
Grön----120V-
RFQ
B
125STRHR120A
Red3.25 "-3.875 "Strobe -rör-3 761 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?