Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Strobe med hög ljusutgång, 120V, röd, 0.12A betyg

Finns i lager
Artikel: AA7PYC Modell: 125STRHR120AKorsreferens: 16G598
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
3 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrobe
FärgRed
Nuvarande ritad0.12A AC
Diameter3.25 "
Blinkar per minut65
Höjd3.875 "
Husets materialPolykarbonat / ABS-blandning
lamptypStrobe -rör
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång300,000 XNUMX Candela
Montering1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav
Kraftkälla120 VAC
BetygNEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterKapslingHöjdlamptypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Strobe med hög ljuseffekt, 120V, gul, 0.12A Betyg | AA7PYD 16G599 125STRHA120ABärnsten3.25 "-3.875 "Strobe -rör-3 569 kr
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB Strobe med hög ljuseffekt, 120V, gul, 0.12A Klassificering | CF4MJA 125STRHA120ABBärnsten3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A Strobe med hög ljuseffekt, 120V, blå, 0.12A Betyg | CF4MJB 125STRHB120ABlå3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB Strobe med hög ljuseffekt, 120V, blå, 0.12A Klassificering | CF4MJC 125STRHB120ABBlå3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A Strobe med hög ljuseffekt, 120V, klar, 0.12A Klassificering | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB Strobe med hög ljuseffekt, 120V, klar | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A Strobe med hög ljuseffekt, 120V, grön, 0.12A Klassificering | CF4MJF 125STRHG120AGrön3-1 / 4 "NEMA 4X -hölje3-7 / 8 "Xenon120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Strobe med hög ljusutgång, 120V, röd, 0.12A betyg
3 761 kr /enhet