EDWARDS SIGNALING 57EDF-serie kraftiga Strobe-lampor


Filter
Ledningsstorlek: 3 / 4 " , Diameter: 6-1 / 2 " , Hölje: NEMA 4X -hölje , Höjd: 8" , Lamptyp: Xenon , Linsmaterial: polykarbonat , Material: polykarbonat
StilModellFärgStrömSpänning
A
57EDFC-G1
-2.2A24 VDC
RFQ
A
57EDFC-R5
--240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
57EDFC-N5
-0.2A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
57EDFA-N5
Bärnsten-120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
57EDFA-G1
Bärnsten2.2A24 VDC
RFQ
B
57EDFA-R5
Bärnsten0.1A240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
C
57EDFB-R5
Blå0.1A240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
C
57EDFB-G1
Blå-24 VDC
RFQ
C
57EDFB-N5
Blå0.2A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
D
57EDFG-G1
Grön2.2A24 VDC
RFQ
D
57EDFG-N5
Grön0.2A120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
D
57EDFG-R5
Grön0.1A240 VAC vid 50/60 Hz
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?