EDWARDS SIGNALING Blinkande fyrar


Filter
Ledningsstorlek: 1 / 2 " , Nuvarande ritad: .3 ampere , Diameter: 6" , Blinkar per minut: 65 , Husmaterial: Gjutstål , Lamplivslängd: 25,000 timmar , Linsdesign: Fresnel , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 265 Lumen , Material: polykarbonat , Montering: 1/2 "NPT-rör , Kraftkälla: 120 VAC
StilModellFärgStrömHöjdlamptypSpänningPris (ex moms)
A
50C-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
49M-N5-40WH
---40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
50R-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W halogen240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
50M-R5
-0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
50M-G5-20WH
---20 W halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
50R-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-G1
---Glödande24 VDC-
RFQ
F
51C-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
G
51G-E1
----12 VDC-
RFQ
F
51M-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
F
51M-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
H
49C-R5
-0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
I
49R-R5
-0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
I
49R-N5-40WH
--6-3 / 4 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
49M-R5
-0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
H
49C-N5-40WH
-0.3A6-3 / 4 "40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
F
51C-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
J
51R-G5-20W
----24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
F
51C-G5-20W
----24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
J
51R-G1
----24 VDC-
RFQ
J
51R-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
F
51M-G5-20W
-1.1A--24 V vid 50/60 Hz-
RFQ
K
51B-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
E
51A-E1
---Glödande12 VDC-
RFQ
D
50M-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
A
50C-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W halogen240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
50C-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
K
51B-E1
----12 VDC-
RFQ
L
50A-N5-40WH
Bärnsten-5.875 "40W halogen-4 861 SEK
M
49A-R5
Bärnsten0.1A6-3 / 4 "25 W halogen240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-G5-20WH
Bärnsten--20 W halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
M
49A-N5-40WH
Bärnsten-6-3 / 4 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-R5
Bärnsten0.1A5-7 / 8 "25 W halogen240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-G5-20W
Bärnsten--Glödande24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
K
51B-G5-20W
Blå1.1A--24 V vid 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-R5
Blå0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-N5-40WH
Blå0.3A5-7 / 8 "40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-G5-20WH
Blå0.8A5-7 / 8 "20 W halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
O
49B-N5-40WH
Blå--40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
O
49B-R5
Blå0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-R5
Grön0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-N5-40WH
Grön--40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-R5
Grön0.1A--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-N5-40WH
Grön0.3A5-7 / 8 "40 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-G5-20WH
Grön0.8A5-7 / 8 "20 W halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-G5-20W
Grön1.1A--24 V vid 50/60 Hz-
RFQ
C
50R-N5-40WH
Red-5.875 "40W halogen-5 306 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?