EDWARDS SIGNALING Flush Mount Horn/Strobes


Filter
Djup: 5 / 8 " , Blinkar per minut: 60 , Höjd: 5.5 " , Husets färg: Grå , Husmaterial: Konstruerad termoplast , Lamptyp: Xenon , Ljud nivå: 90 dB @ 10 fot , Bredd: 5.5 "
StilModellNuvarande ritadObjektivfärgLjusutgångMonteringOperating temp.SpänningPris (ex moms)
A
869STRG-AQ
-----24 VAC/VDC-
RFQ
A
869STRG-N5
-----120 VAC-
RFQ
B
869STRR-N5
148 mARed21 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus120 VAC4 061 SEK
C
869STRA-N5
148 mABärnsten90 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus120 VAC4 007 SEK
D
869STRB-N5
148 mABlå20 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus120 VAC4 473 SEK
E
869STRC-N5
148 mARensa150 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus120 VAC4 016 SEK
B
869STRR-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRed21 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 226 SEK
E
869STRC-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRensa150 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 295 SEK
D
869STRB-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCBlå20 CPSpola inomhus32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 535 SEK
C
869STRA-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCBärnsten90 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 583 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?