Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ infällt horn/strobe, 24V, gul, 5 1/2 x 5 1/2 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AA7PWF Modell: 869STRA-AQKorsreferens: 16G555
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
4 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrobe
Nuvarande ritad462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC
Djup5 / 8 "
Blinkar per minut60
Höjd5.5 "
Bostäder färgGrå
Husets materialKonstruerad termoplast
ObjektivfärgBärnsten
Ljusutgång90 CP
MonteringSpola eller panelen
Operating temp.32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus
Ljud nivå90 dB @ 10 fot
Spänning24 VAC/DC
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadObjektivfärgLjusutgångMonteringOperating temp.SpänningPris
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Röd, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mARed21 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus120 VAC4 370 kr
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Amber, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mABärnsten90 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus120 VAC4 330 kr
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Blå, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWC 16G552 869STRB-N5148 mABlå20 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus120 VAC4 994 kr
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Klar, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWD 16G553 869STRC-N5148 mARensa150 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus120 VAC4 320 kr
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Röd, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRed21 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 451 kr
EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Blå, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWG 16G556 869STRB-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCBlå20 CPSpola inomhus32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 649 kr
EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Klar, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Storlek | AA7PWH 16G557 869STRC-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRensa150 CPSpola eller panelen32 till 120 grader F inomhus, -31 till 150 grader F utomhus24 VAC/DC4 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ infällt horn/strobe, 24V, gul, 5 1/2 x 5 1/2 tum storlek
4 664 kr /enhet