EDWARDS SIGNALING Fjärrhögtalare/förstärkare


Filter
Förstärkare: 0.36A , Färg: Grå , Djup: 8.875 " , Höjd: 13 " , Husmaterial: Zink Alloy , Inomhus Utomhus: Inomhus Utomhus , Montering: 1/2 "ledning eller yta , Drifttemp.: -31 grader till 104 grader F farliga platser, -40 grader till 151 grader F icke-farliga platser , Effektvärde: 30W , Spänningsvärde: 120 till 240VAC vid 50/60 Hz, 125 till 250VDC , Bredd: 8.25 "
StilModellStrömSpänningPris (ex moms)
A
5532M-N5
-120 VAC14 680 SEK
A
5532MD-10AW
---
RFQ
A
5532MD-70AW
---
RFQ
B
5532MHV-AQ
-24 VAC/DC-
RFQ
A
5532M-Y6
0.21 till 0.1A--
RFQ
B
5532MHV-Y6
0.39 till 0.19A--
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?