A Grad av förorening: 1 , Delta Tmax: 0.5 grader C/min. , Säkringsdriftström: 1A , Säkringsdriftströmåtgärd: Långsamt slag , Husets färg: Silver , Husmaterial: PA , IP-betyg: IP00, IP54 , LED-display: Enfärgad , Max. Anslutningstvärsnitt: 2.5 kvm , Max. Driftspänning: 26.4V DC , Max. Lagringstemperatur: 55 grader C , Max. Omkopplingsspänning vid kontrollutgång: 26.4V DC , Max. Omkopplingsspänning vid säkerhetsutgång: 26.4V DC , Min. Anslutningstvärsnitt: 0.08 kvm , Min. Drifttemp.: 0 grader C , Min. Driftspänning: 21.6V DC , Min. Lagringstemperatur: 0 grader C , Monteringstyp: Monteringsskena , Antal elektroniska säkerhetsutgångar: 1 , Antal redundanta säkerhetsingångar: 4 , Drifttid: 3000 ms , Överspänning: Kategori III , Pluggbara anslutningsterminaler: Nej , Relativ luftfuktighet: 5 % till 85 % , Storlek: 96 mm x 51 mm x 56 mm , Fjäderterminaler: Ja , Vibrationsmotstånd: 10 Hz till 55 Hz