ELOBAU 363096K30 Gränssnitt, No/Nc Input Expansion

Artikel: CL7MXZ Modell: 363096K30
3 527 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränssnitt
Lufttryck860 till 1060 hPa
KontaktformulärNO/NC
Kontinuerlig stöttålighet10 g/16 ms
Strömförbrukning100 mA
Grad av förorening1
Delta Tmax0.5 grader C/min.
Säkringsdriftström1A
SäkringsdriftströmåtgärdLångsamt slag
Bostäder färgSilver
Husets materialPA
IP-värdeIP00, IP54
LED-displayEnfärgad
Max. Anslutning Tvärsnitt2.5 kvm
Max. Driftstemperatur55 grader C
Max. Driftspänning26.4V DC
Max. Lagringstemp.55 grader C
Max. Växla ström per kanal0.02A
Max. Omkopplingsspänning vid kontrollutgång26.4V DC
Max. Omkopplingsspänning vid säkerhetsutgång26.4V DC
Min. Anslutning Tvärsnitt0.08 kvm
Min. Driftstemperatur0 grader C
Min. Driftspänning21.6V DC
Min. Lagringstemp.0 grader C
MonteringstypMonteringsskena
Antal elektronisk kontrollutgång4
Antal elektroniska säkerhetsutgångar1
Antal redundanta säkerhetsingångar4
Drifttid3000 ms
SpänningsKategori III
Pluggbara anslutningsplintarNej
Energiförbrukning2.4W
SkyddsklassKlass III
Relativ fuktighet5 % till 85 %
Stöthållfasthet30 g/11 ms
Storlek96 mm x 51 mm x 56 mm
FjäderterminalerJa
vibration Resistens10 Hz till 55 Hz

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärKontinuerlig stöttålighetStrömförbrukningMax. Växla ström per kanalAntal elektronisk kontrollutgångEnergiförbrukningStöthållfasthetPris
ELOBAU 363V97 Gränssnitt för ingångsexpansion | CL7MYQ 363V97NO/NC10 g/16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/11 ms3 527 kr
RFQ
ELOBAU 363098 Gränssnitt, ingångsexpansion | CL7NAP 363098NO/NC10 g/16 ms20 mA0.01A40.48W30 g/11 ms2 239 kr
RFQ
ELOBAU 363G97-gränssnitt för ingångsexpansion | CL7NBH 363G97NO/ NC NO/ NO10 g/16 ms100 mA0.02A12.4W30 g/11 ms3 527 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 363096K30 Gränssnitt, No/Nc Input Expansion
3 527 kr /enhet