A Manövreringstyp: Fleraxel , Kabellängd: 0.3 m , Case Material: Polybutylentereftalat , Nuvarande förbrukning: 15 mA , Fästtyp: Skruvas uppifrån , Gaiter Material: NBR , Husmaterial: PBT , IP-betyg: IP67 , Max. Spakbelastning med en given spaklängd: 70 mm/ 250 N , Max. Spakbelastning med specificerad spaklängd: 70 mm/ 250 N , Max. Driftspänning: 5.5V DC , Max. Utsignal: 4.5V DC , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Belastningsmotstånd: 20000 Ohm , Min. Drifttemp.: -25 grader C , Min. Driftspänning: 4.5V DC , Min. Utsignal: 0.5V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Monteringstyp: skruvas uppifrån , Arbetsvinkel: -20 grader Till +20 grader , Utsignal: Analog , Utgångssignal Centerposition/Nollposition: 2.5V DC , Max utsignal: 4.5V DC , Min. utsignal: 0.5V DC , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Typ av aktivering: Multiaxiell