ELOBAU J2A6AAA00B Kompakt joystick med tryckknapp

Artikel: CL7MXF Modell: J2A6AAA00B
7 826 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJoystick
Kabellängd0.3 m
Case MaterialPolybutylentereftalat
AnslutningstypMini Fit Jr.
FästtypSkruvas uppifrån
InstallationUnderifrån
IP-värdeIP67
Max. Spakbelastning med en given spaklängd70 mm/ 250 N
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning5.5V DC
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftspänning4.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Driftsvinkel-20 grader Till +20 grader
UtgångssignalAnalog
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utsignal Max.4.5V DC
Utsignal Min.0.5V DC
TeknologiHej
Typ av aktiveringMultiaxiell

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypInstallationTeknologiPris
ELOBAU J2A6AAA00C Kompakt joystick med 3 tryckknappar | CL7MYC J2A6AAA00CMini-Fit Jr.underifrånHall9 743 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU J2A6AAA00B Kompakt joystick med tryckknapp
7 826 kr /enhet