EMERSON Lågspänningstermostater


Filter
Batterier ingår: Ja , grön certifiering eller annat erkännande: Energimedvetna , Monteringsplats: Vägg , Monteringstyp: Horisontell , Spänning: 24 VAC
StilModellStegvärmeByråns efterlevnadFärgTerminalbeteckningarBreddKontrollområdeDjupTyp av bildskärmPris (ex moms)
A
1F83C-11PR
1EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 472 SEK
B
1F97-1277
1-WhiteRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 grader till 99 grader F.1.25 "bakgrundsbelyst3 170 SEK
C
1F78-151
1-WhiteRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 grader till 90 grader F.1.125 "LCD, bakgrundsbelyst894 SEK
D
1F83C-11NP
1Energimedvetet om programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader till 99 grader F.1.125 "-774 SEK
E
1F85U-22PR
2EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 938 SEK
F
1F85U-42PR
4EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 944 SEK
F
1F85U-42NP
4EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader F.1.125 "-1 251 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?