Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMERSON 1F85U-22PR Lågspänningstermostat, Stages Cool 2, Stages Heat 2 | CD2FDG 42PD16

EMERSON 1F85U-22PR lågspänningstermostat, steg kyla 2, steg värme 2

Finns i lager
Artikel: CD2FDG Modell: 1F85U-22PRKorsreferens: 42PD16
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
1 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Byråns efterlevnadEnergimedvetna
Batterier ingårJa
BatteribackupJa
FärgGrå
Kontrollområde45 grader till 99 grader
Djup1.125 "
BildskärmsfärgGrå
Skärmstorlek4.81 kvm.
Typ av bildskärmLCD, bakgrundsbelyst
FläktbyteAuto-på
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
Höjd3.75 "
Spärr av tangentbordetJa
MonteringsplatsVägg
MonteringstypHorisontell
StrömmetodBatteri
Program per vecka7
FjärranalysfunktionNej
Stegvärme2
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off
Temp. Inställningar per dag4
Tillfälligt program åsidosättaJa
TerminalbeteckningarRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.
Spänning24 VAC
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279

Produktvarianter

ProduktModellStegvärmeByråns efterlevnadFärgTerminalbeteckningarBreddKontrollområdeDjupTyp av bildskärmPris
EMERSON 1F97-1277 Pekskärmstermostat 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8 1F97-12771-WhiteRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 grader till 99 grader F.1.25 "bakgrundsbelyst3 330 kr
EMERSON 1F78-151 Lågspänningstermostat Steg Värme 1 Steg Cool 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-WhiteRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 grader till 90 grader F.1.125 "LCD, bakgrundsbelyst835SEK
EMERSON 1F85U-42NP Lågspänningstermostat, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader F.1.125 "-1 134 kr
EMERSON 1F83C-11NP Lågspänningstermostat, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Energimedvetet om programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader till 99 grader F.1.125 "-837SEK
EMERSON 1F83C-11PR Lågspänningstermostat, Stages Cool 1, Stages Heat 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 755 kr
EMERSON 1F85U-42PR Lågspänningstermostat, Stages Cool 2, Stages Heat 4 | CD2KWT 42PD17 1F85U-42PR4EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst2 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMERSON 1F85U-22PR lågspänningstermostat, steg kyla 2, steg värme 2
1 998 kr /enhet