A Basmonteringshål Gängstorlek: M8 x 1.25 , Base to Advance Port: 0.94 " , kopplingar: CR400 koppling , Cylinderhål: 3.94 " , Cylinder Effektiv Area Advance: 12.17 kvm. , Cylinderreturtyp: Enkelverkande, lastretur , Avsluta: Nitrera , Material: Stål , Max. Cylinderkapacitetsförskjutning: 62 kort ton. , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Valfri tiltsadel till hopfälld höjd: 0.59 " , Tilt Sadel Dia.: 2.8 " , Utanför Dia.: 5.12 " , Kolvtyp: Fastämne , Sadeldiameter: 2.8 " , Sadel Max. Lutningsvinkel: 5 grader , Sadelutsprång från kolven: 0.08 " , Sidolastmotstånd på Max. Kapacitet: 10%