ENERPAC HCL-502 50 ton enkelverkande låsmutter stål hydraulisk cylinder, 2 tum slaglängd | CD2NFW 444N41

ENERPAC HCL-502 50 ton enkelverkande låsmutter stål hydraulcylinder, 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: CD2NFW Modell: HCL-502Korsreferens: 444N41

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål GängstorlekM8 x 1.25
Bas till Advance Port0.94 "
Kapacitet50 ton.
Kollapsad höjd6.46 "
Nedfälld höjd med valfri tiltsadel7.05 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.94 "
Cylinder Effektiv Area Advance12.17 kvm.
CylinderreturtypEnkelverkande, lastretur
Förlängd höjd8.43 "
FinishNitrera
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning62 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning23.96 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.8 "
Utanför Dia.5.12 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.08 "
Sidobelastningsmotstånd på max. Kapacitet10%
Stroke1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.01

Produktinformation:

Enerpac HCL-502 50-tons enkelverkande hydraulcylinder med låsmutter används i underhåll av tung utrustning, konstruktion, infrastrukturprojekt, industriell tillverkning och testning och kalibrering av hydrauliska system. Den är idealisk för tunga lyft-, tryck- och pressuppgifter, där hög kraft och precision krävs.

Funktioner:

  • Den är utrustad med en 2-tums slaglängd för exakt och kontrollerad hydraulisk rörelse,
  • Denna hydraulcylinder har en lyftkapacitet på 50 ton.
  • Den erbjuder en enkelverkande design med en låsmutter för kontrollerad drift.
  • Denna hydrauliska cylinder har stålkonstruktion för förlängd livslängd och strukturell styvhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Enerpac HCL-502 hydraulcylinder?

A.

  • Förbered arbetsytan och säkerställ en säker plats för installation.
  • Placera hydraulcylindern korrekt på önskad plats.
  • Anslut hydrauliska kopplingar säkert till cylinderportarna.
  • Fäst hydraulslangen från pumpen till cylinderns inloppsport.
  • Kontrollera efter läckor och åtgärda eventuella problem innan du fortsätter.
  • Anbringa gradvis hydrauliskt tryck på cylindern med hjälp av pumpen.
  • Övervaka cylinderns funktion och justera slaglängden vid behov.
  • Lås muttern eller mekanismen för att säkra cylinderns utdragna läge.

F. Vad är skillnaden mellan en dubbelverkande cylinder och en enkelverkande cylinder?

A. En dubbelverkande cylinder använder tryckluft eller vätska för att flytta kolven i båda riktningarna, medan en enkelverkande cylinder använder tryckluft eller vätska för att flytta kolven i en riktning och en fjäder eller annan mekanism för att återställa den till dess ursprungliga placera.

F. Hur rengör och underhåller jag denna hydraulcylinder?

A.

  • Koppla bort och gör hydraulcylindern trycklös.
  • Inspektera för skador, läckor och korrosion.
  • Rengör cylinderns utsida med en trasa eller borste.
  • Använd ett milt rengöringsmedel eller rengöringslösning för envisa fläckar, undvik slipande rengöringsmedel och skölj cylindern noggrant med rent vatten.
  • Kontrollera hydraulkopplingar för läckor och dra åt eller byt ut dem vid behov.
  • Smörj rörliga delar med hydrauliskt smörjmedel.
  • Återanslut cylindern och kontrollera att den fungerar korrekt.
  • Följ regelbundet tillverkarens riktlinjer för inspektion och underhåll för att säkerställa lång livslängd och prestanda.

Produktvarianter

ProduktModellNedfälld höjd med valfri tiltsadelOljekapacitetsförstärkningStrokePris
ENERPAC HCL-504 50 ton enkelverkande låsmutter Stål hydraulcylinder, 4 tums slaglängd | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 cu. i.3.94 "42 571 kr
ENERPAC HCL-506 50 ton enkelverkande låsmutter Stål hydraulcylinder, 6 tums slaglängd | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. i.5.91 "46 847 kr
ENERPAC HCL10010 Låsmuttercylinder, 100 Ton | CM9JNB HCL10010---71 499 kr
ENERPAC HCL10012 Låsmuttercylinder, 100 Ton | CM9JNC HCL10012---78 768 kr
ENERPAC HCL1002 Låsmuttercylinder, 100 Ton | CM9JND HCL1002---50 421 kr
ENERPAC HCL1004 Låsmuttercylinder, 100 Ton | CM9JNE HCL1004---55 735 kr
ENERPAC HCL1006 Låsmuttercylinder, 100 Ton | CM9JNF HCL1006---60 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC HCL-502 50 ton enkelverkande låsmutter stål hydraulcylinder, 2 tums slaglängd
36 915 kr /enhet