ENERPAC RACH Hydraulcylindrar med ihåliga kolv


Enerpac RACH-seriens hydraulcylindrar med ihåliga kolv är lämpliga för spänn-, lyft-, drag- och testapplikationer med exakt kontroll av cylinderindragningen. Dessa ihåliga hydraulcylindrar är anslutna till hydraulpumpar för att utöva höga krafter för att stödja eller flytta arbetsstycken.

Filter
Kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Enkelspelande, Spring Return , Avsluta: eloxerad , Material: Aluminium , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Kolvtyp: Ihålig
StilModellUtanför Dia.Basmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortSadeldiameterSadelutsprång från PlungerStrokeKapacitetCylinderborrningPris (ex moms)
A
RACH1502
--------176 394 SEK
A
RACH6010
--------142 768 SEK
A
RACH204
--------51 292 SEK
A
RACH1008
--------220 666 SEK
A
RACH1004
--------186 809 SEK
A
RACH1002
--------176 092 SEK
A
RACH10010
--------237 568 SEK
A
RACH1506
--------272 740 SEK
A
RACH602
--------78 591 SEK
A
RACH3010
--------85 202 SEK
A
RACH208
--------58 969 SEK
A
RACH1504
--------224 558 SEK
A
RACH608
--------129 083 SEK
A
RACH308
--------77 169 SEK
A
RACH2010
--------62 791 SEK
A
RACH1508
--------320 904 SEK
A
RACH15010
--------417 570 SEK
A
RACH304
--------61 209 SEK
A
RACH202
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 ton.2.95 "54 419 SEK
A
RACH206
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 ton.2.95 "69 304 SEK
A
RACH302
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 ton.3.74 "64 652 SEK
A
RACH306
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 ton.3.74 "83 175 SEK
A
RACH604
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 ton.5.12 "117 665 SEK
A
RACH606
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 ton.5.12 "121 546 SEK
A
RACH1006
9.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 ton.7.28 "224 111 SEK

Funktioner

  • Enerpac RACH hydraulcylindrar med ihåliga kolv har en aluminiumkropp för låg vikt och korrosionsbeständighet.
  • De är försedda med löstagbara ihåliga sadlar av härdat stål och stålbottenplattor för att tåla belastningar och förhindra skador på kolven och gängorna.
  • Dessa ihåliga hydraulcylindrar kommer med flytande centrumrör för att motstå höga tryck och temperaturer för lång livslängd på tätningen.
  • De är utrustade med handtag för enkel transport.
  • Dessa hydraulcylindrar har dessutom returfjädrar med hög styrka för snabb cylinderindragning.
  • De har en lastkapacitet som sträcker sig från 20 till 150 ton.
  • Dessa hydraulcylindrar har dessutom integrerade stoppringar för att motstå kolvens överrörelse.
  • De har kompositlager för ökat sidobelastningsmotstånd och lång cylinderlivslängd.

Standarder och godkännanden

  • ASME B-30.1
  • ISO 10100

Vanliga frågor

Vilka tillbehör ingår i Enerpac RACH-seriens hydraulcylindrar med ihåliga kolv?

De levereras med dammskydd och CR-400-koppling.

Vilket är det maximala arbetstrycket för dessa hydraulcylindercylindrar?

Dessa ihåliga hydraulcylindrar kan manövreras upp till 10000 XNUMX PSI tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?