ENERPAC RACH202 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 20 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YJQ 23NP02

ENERPAC RACH202 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 20 ton, 1-31/32 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YJQ Modell: RACH202Korsreferens: 23NP02

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål GängstorlekM6
Bas till Advance Port1.14 "
Kapacitet20 ton.
Mitthål Dia.1.06 "
Kollapsad höjd7.41 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.95 "
Cylinder Effektiv Area Advance5.07 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd9.38 "
Finisheloxerad
MaterialAluminium
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning25.4 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning9.98 cu. i.
Utanför Dia.3.93 "
Kolv Dia.2.17 "
Typ av kolvIhålig
Sadeldiameter2.17 "
Sadelutsprång från Plunger0.4 "
Stroke1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)12.9
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Basmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortSadeldiameterSadelutsprång från PlungerStrokeKapacitetCylinderborrningPris
ENERPAC RACH1006 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 100 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 ton.7.28 "224 111 kr
ENERPAC RACH206 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 20 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 ton.2.95 "69 304 kr
ENERPAC RACH302 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 30 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 ton.3.74 "64 652 kr
ENERPAC RACH306 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 30 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 ton.3.74 "83 175 kr
ENERPAC RACH604 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 60 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 ton.5.12 "117 665 kr
ENERPAC RACH606 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 60 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 ton.5.12 "121 546 kr
ENERPAC RACH10010 Cylinder, 100 ton, 10 tum, ihålig, aluminium | CM9KYG RACH10010--------237 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RACH202 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 20 ton, 1-31/32 tums slaglängd
54 419 kr /enhet