ENERPAC RACL hydraulisk cylinder


Filter
Kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Enkelspelande, Spring Return , Avsluta: eloxerad , Material: Aluminium , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Kolvtyp: Fastämne , Sadel Max. Lutningsvinkel: 5 grader , Sadelutsprång från kolven: 0.12 "
StilModellOljekapacitetsförstärkningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.SadeldiameterStrokePris (ex moms)
A
RACL302
13.49 cu. i.M61.31 "--3.94 "1.58 "1.97 "59 445 SEK
A
RACL502
21.65 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "1.97 "63 385 SEK
A
RACL304
26.99 cu. i.M61.31 "--3.94 "1.58 "3.94 "57 771 SEK
A
RACL306
40.48 cu. i.M61.31 "--3.94 "1.58 "5.91 "65 405 SEK
A
RACL504
43.3 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "71 378 SEK
B
RACL1002
43.71 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "89 261 SEK
A
RACL506
64.95 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "63 168 SEK
B
RACL1502
69.3 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "114 922 SEK
B
RACL1004
87.43 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "105 780 SEK
B
RACL1006
131.14 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "120 823 SEK
B
RACL1504
138.61 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "131 927 SEK
A
RACL1506
207.91 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "191 389 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?