ENERPAC RACL1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YKA 23NP11

ENERPAC RACL1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 1-31/32 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YKA Modell: RACL1502Korsreferens: 23NP11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

123 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål GängstorlekM10
Bas till Advance Port2.02 "
Kapacitet150 ton.
Kollapsad höjd12.72 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning6.69 "
Cylinder Effektiv Area Advance35.18 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd14.68 "
Finisheloxerad
Låsmutterhöjd3.15 "
MaterialAluminium
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning175.9 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning69.3 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.71 "
Valfri Tilt Sadel Dia.4.96 "
Utanför Dia.9.06 "
Kolv Dia.5.51 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter4.45 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.12 "
Stroke1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellOljekapacitetsförstärkningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RACL504 Hydraulcylinder, 50 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "82 329 kr
ENERPAC RACL506 Hydraulcylinder, 50 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "72 858 kr
ENERPAC RACL1002 Hydraulcylinder, 100 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "95 907 kr
ENERPAC RACL1004 Hydraulcylinder, 100 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "113 655 kr
ENERPAC RACL1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "129 606 kr
ENERPAC RACL1504 Hydraulcylinder, 150 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "141 749 kr
ENERPAC RACL1506 Hydraulcylinder, 150 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YKC 23NP13 RACL1506207.91 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "205 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RACL1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 1-31/32 tums slaglängd
123 478 kr /enhet