ENERPAC RACL302 Hydraulcylinder, 30 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YKD 23NP14

ENERPAC RACL302 Hydraulcylinder, 30 ton, 1-31/32 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YKD Modell: RACL302Korsreferens: 23NP14

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål GängstorlekM6
Bas till Advance Port1.31 "
Kapacitet30 ton.
Kollapsad höjd9.1 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.95 "
Cylinder Effektiv Area Advance6.85 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd11.07 "
Finisheloxerad
Låsmutterhöjd1.97 "
MaterialAluminium
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning34.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning13.49 cu. i.
Utanför Dia.3.94 "
Kolv Dia.2.36 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.58 "
Sadelutsprång från Plunger0.12 "
Stroke1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)28.04
Fartygets längd (cm)20.47
Fartygets bredd (cm)15.44
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellOljekapacitetsförstärkningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RACL504 Hydraulcylinder, 50 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "71 378 kr
ENERPAC RACL506 Hydraulcylinder, 50 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "63 168 kr
ENERPAC RACL1002 Hydraulcylinder, 100 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "89 261 kr
ENERPAC RACL1004 Hydraulcylinder, 100 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "105 780 kr
ENERPAC RACL1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 5-29/32 tums slaglängd | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "120 823 kr
ENERPAC RACL1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 1-31/32 tums slaglängd | AF7YKA 23NP11 RACL150269.3 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "114 922 kr
ENERPAC RACL1504 Hydraulcylinder, 150 ton, 3-15/16 tums slaglängd | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "131 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RACL302 Hydraulcylinder, 30 ton, 1-31/32 tums slaglängd
59 445 kr /enhet