ENERPAC SLR-serien svängklämmor, nedre fläns


Filter
Dimension M: 1.08 " , Dimension R: 1.02 " , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Min. Arbetstryck: 500 psi , Typ av monteringsgänga: Grov , Monteringstyp: Nedre fläns , Rotation: Höger , Svängvinkel: 30 grader, 60 grader
StilModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris (ex moms)
A
SLRD21
3.78 "500 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 987 SEK
B
SLRS21
3.78 "475 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 210 857 SEK
B
SLRS51
4.57 "1100 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 624 SEK
A
SLRD51
4.57 "1250 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 154 SEK
A
SLRD121
5.56 "2600 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 090 SEK
B
SLRS121
5.56 "2400 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 414 225 SEK
A
SLRD351
6.19 "7600 Ibs0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 421 287 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?