Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SLRD121 Svängklämma, 2600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TDC 5UWU8

ENERPAC SLRD121 svängklämma, 2600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns

Finns i lager
Artikel: AE6TDC Modell: SLRD121Korsreferens: 5UWU8
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
10 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft2600 Ibs
Klämslag0.5 "
Cylindereffektivt områdesklämma0.63 kvm.
Cylinder Effektivt område Lossa1.23 kvm.
CylinderreturtypDubbel agerar
Dimension A6.75 "
Dimension C4.46 "
Dimension C15.56 "
Dimension D1.87 "
Dimension D12.62 "
Dimension D22.88 "
Dimension F0.87 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.61 "
Mått K1.2 "
Dimension N0.99 "
Dimension P2.03 "
Dimension Q3/8 "-16 UNC
Mått S2.048 "
Dimension T2.44 "
Dimension U2.5 "
Dimension V0.35 "
Dimension X0.717 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde100 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
Gängstorlek för montering1/3 "-24
Monteringsgänga TypGrov
MonteringstypNedre fläns
Antal bultar3
Oljekapacitet fastspänd0.7 cu. i.
Oljekapacitet oklämd1.4 cu. i.
RotationHöger
Stroke1.1 "
Svängvinkel30 grader, 60 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.96
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (1.23 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris
ENERPAC SLRS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 215 kr
ENERPAC SLRS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 239 kr
ENERPAC SLRS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 414 636 kr
ENERPAC SLRD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "500 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 212 094 kr
ENERPAC SLRD51 Svängklämma, 1250 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 061 kr
ENERPAC SLRD351 Svängklämma, 7600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "7600 Ibs0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 422 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SLRD121 svängklämma, 2600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns
10 412 kr /enhet