ENERPAC SLRD351 Svängklämma, 7600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AF8KTF 26VZ45

ENERPAC SLRD351 svängklämma, 7600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns

Finns i lager
Artikel: AF8KTF Modell: SLRD351Korsreferens: 26VZ45

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft7600 Ibs
Klämslag0.63 "
Cylindereffektivt områdesklämma1.92 kvm.
Cylinder Effektivt område Lossa3.68 kvm.
CylinderreturtypDubbel agerar
Dimension A7.77 "
Dimension C4.91 "
Dimension C16.19 "
Dimension D3.14 "
Dimension D13.94 "
Dimension D23.5 "
Dimension F1.5 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.49 "
Mått K1.58 "
Dimension M1.08 "
Dimension N1.71 "
Dimension P2.68 "
Dimension Q5/8 "-11 UNC
Dimension R1.02 "
Mått S1.356 "
Dimension T3.27 "
Dimension U2.76 "
Dimension V0.43 "
Dimension X1.637 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde240 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
Gängstorlek för montering3/8 "-24
Monteringsgänga TypGrov
MonteringstypNedre fläns
Antal bultar4
Oljekapacitet fastspänd2.27 cu. i.
Oljekapacitet oklämd4.35 cu. i.
RotationHöger
Stroke1.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8412210075

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (3.68 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris
ENERPAC SLRS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 210 857 kr
ENERPAC SLRS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 624 kr
ENERPAC SLRS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 414 225 kr
ENERPAC SLRD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "500 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 987 kr
ENERPAC SLRD51 Svängklämma, 1250 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 154 kr
ENERPAC SLRD121 Svängklämma, 2600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SLRD351 svängklämma, 7600 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, nedre fläns
21 287 kr /enhet