EXAIR Luftförstärkarsatser


Filter
Produktion: Justerbar , Tryckområde: 5 till 120 psi
StilModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.MaterialMax. dBATotal längdPris (ex moms)
A
6243
1 / 2 "NPT4"2.2 "Aluminium834.06 "11 332 SEK
A
6244
1 / 2 "NPT5"3.02 "Aluminium845"13 360 SEK
A
6234
1 / 2 "NPT5"3.02 "Rostfritt stål845"32 877 SEK
A
6233
1 / 2 "NPT4"2.2 "Rostfritt stål834.06 "22 676 SEK
A
6241
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminium812.88 "5 840 SEK
A
6231
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rostfritt stål812.88 "8 986 SEK
A
6230
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rostfritt stål782.22 "8 828 SEK
A
6240
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminium782.22 "5 138 SEK
A
6242
3 / 8 "NPT2"1.64 "Aluminium823.25 "6 458 SEK
A
6232
3 / 8 "NPT2"1.64 "Rostfritt stål823.25 "9 986 SEK

Luftförstärkarsatser

Exair-luftförstärkarsatser är designade för cirkulerande luft, förflyttning av rök och rök för svetsning, rengöring av delar, dammuppsamling och värmedistribution. Dessa kit inkluderar justerbara luftförstärkare, shimset och filter. Deras justerbara utgående luftförstärkare arbetar på tryckluft och har inga rörliga delar för att förhindra inre hinder, vilket ger luftflödesförstärkning och minimerar ljudnivåerna. Dessa förstärkare uppfyller OSHA-kraven för buller och tryck och har en kompakt design för enkel installation och underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa luftförstärkarsatser, tillgängliga i luftförstärkaralternativ i rostfritt stål och aluminium.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?