Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6241 Luftförstärkarsats 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3

EXAIR 6241 Luftförstärkarsats 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8NKB Modell: 6241Korsreferens: 4LCY3
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
5 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftförstärkarsats
Luftintag1 / 4 "NPT
Luftutmatningsvolym CFM @ 80 psi618
Förstärkningsförhållande16
CFM @ 80 PSI12.9
Urladdningsdia.1.25 "
Inlopp Dia.1.25 "
Inuti Dia.0.840 "
MaterialAluminium
Max. dBA81
ProduktionJusterbar
Total längd2.88 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 120 psi
Temp. Betyg275 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.MaterialMax. dBATotal längdPris
EXAIR 6243 Luftförstärkarsats 4 tums inlopp 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Aluminium834.06 "11 763 kr
EXAIR 6244 Luftförstärkarsats 5 tums inlopp 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Aluminium845"13 867 kr
EXAIR 6233 Luftförstärkarsats 4 tums inlopp 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Rostfritt stål834.06 "22 676 kr
EXAIR 6234 Luftförstärkarsats 5 tums inlopp 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Rostfritt stål845"32 877 kr
EXAIR 6240 Luftförstärkarsats 0.75 tums inlopp 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminium782.22 "5 250 kr
EXAIR 6230 luftförstärkarsats 0.75 tums inlopp 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rostfritt stål782.22 "8 828 kr
EXAIR 6231 Luftförstärkarsats 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rostfritt stål812.88 "8 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6241 Luftförstärkarsats 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm
5 972 kr /enhet