EXAIR NEMA 12 skåpkylare med termostat, 9.75 tum längd


Filter
Förstärkare @ 120V: 3.0 , Kullager: Ball & Roller , Material: Rostfritt stål, aluminium , Tryckområde: 80 till 120 psi , Verktygslängd: 9.75
StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
4330
1/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"11 520 SEK
A
4315
1/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"11 520 SEK
A
4335
1/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"11 174 SEK
A
4308
1/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "10 372 SEK

NEMA 12 skåpkylare med termostat, 9.75 tum längd

Exair vortexrördrivna skåpskylare omvandlar tryckluft till kall luft utan rörliga delar eller CFC, vilket förhindrar att höljet överhettas och orsakar skador på de interna komponenterna. Dessa enheter har termostatkontrollsystem med automatisk på/av-mekanism för att spara luft när den inre temperaturen närmar sig kritiska nivåer. NEMA 12, kompakta höljeskylare kan installeras på några minuter genom de förborrade elektriska utslagen och bibehåller NEMA-klassificeringen för smuts, damm och oljebeständighet. De har filterlös design för att eliminera igensättningsproblem och är kompatibla med UL- och CE-standarder. Välj från en uppsättning av dessa kylare med virvelrör, tillgängliga i 67, 73, 74 och 78 dBA (maximala) ljudnivåer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?