Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12

Finns i lager
Artikel: AD8NFP Modell: 4330Korsreferens: 4LCL4

Få det Maj 14, Tisdag
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
11 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVortex rörskåpskylare
Luftintag1/4 "(M) NPT
MaterialRostfritt stål, aluminium
Max. dBA74
Monteringshålstorlek1.13 "
Monteringsgänga3/4 "NPS
Utanför Dia.1.34 "
Total längd8"
tryck~~POS=TRUNC80 till 120 psi
Temp. Betyg125 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BtuH @ 100 psi
    • CFM @ 100 psi (30)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris
EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "10 767 kr
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"11 952 kr
EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"11 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12
11 952 kr /enhet