EXAIR Rostfritt stål Vortex -rör, -50 - 200 grader F


Filter
Material: Rostfritt stål , Tryckområde: 80 till 100 psi
StilModellLuftintagArtikelUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
3240
1/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 404 SEK
A
3230
1/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 474 SEK
B
X032807
1/4 "(M) NPTVortex rörkylningssats1.9 "5.68 "6 886 SEK
A
3215
1/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 404 SEK
A
3225
1/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 894 SEK
A
3208
1/8 "(M) NPTVortex -rör1.27 "4.13 "3 613 SEK
C
X060308
1/8 "(M) NPTVortex rörkylningssats1.27 "4.13 "5 135 SEK

Rostfritt stål Vortex -rör, -50 - 200 grader F

Exair vortexrör omvandlar en vanlig tillförsel av tryckluft till kalla och höga temperaturer utan krav på köldmedier eller rörliga delar, vilket ger en effektiv punktkylningslösning i industriella applikationer. Dessa enheter är tillverkade av rostfritt stålmaterial för att ge slitage och korrosionsbeständighet mot miljöfaktorer. Dessa enheter uppfyller OSHAs buller- och tryckkrav och är idealiska för användning i elektroniska kontroller, gasprover, bearbetningsoperationer och miljökammare för en omedelbar kyleffekt i önskad temperatur. Utvalda modeller (virvelrörssatser) inkluderar ljuddämpare, slang och generatorer för att underlätta kylningsprocessen. Välj från ett brett utbud av dessa virvelrör, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum (M) NPT luftintagsanslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?