Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 3240 Vortex Tube Rostfritt stål 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6

EXAIR 3240 Vortex Tube Rostfritt Stål 40 Cfm 2800 Btuh

Finns i lager
Artikel: AD8NFG Modell: 3240Korsreferens: 4LCK6
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
4 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVortex -rör
Luftintag1/4 "(M) NPT
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.9 "
Total längd5.68 "
tryck~~POS=TRUNC80 till 100 psi
Temp. Betyg200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BtuH @ 100 psi
    • CFM @ 100 psi (40)
    • Differentialområde (28 grader till 129 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagArtikelUtanför Dia.Total längdPris
EXAIR X032807 Vortex Tube Cooling Kit, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTVortex rörkylningssats1.9 "5.68 "6 886 kr
EXAIR X060308 Vortex Tube Rostfritt stål 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTVortex rörkylningssats1.27 "4.13 "5 135 kr
EXAIR 3208 Vortex Tube Rostfritt stål 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTVortex -rör1.27 "4.13 "3 613 kr
EXAIR 3215 Vortex Tube Rostfritt stål 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 404 kr
EXAIR 3225 Vortex Tube Rostfritt stål 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 894 kr
EXAIR 3230 Vortex Tube Rostfritt stål 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTVortex -rör1.9 "5.68 "4 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 3240 Vortex Tube Rostfritt Stål 40 Cfm 2800 Btuh
4 404 kr /enhet