EXAIR Luftpistolmunstycken i aluminium


Filter
Antal bitar: 1
StilModellLuftkonsumtionBasmaterialDiameterInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A
1103
10 scfmZink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71871 SEK
B
1102
10 scfmZink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71813 SEK
C
1126
10.5 scfmZink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "751 110 SEK
D
1100
14 scfmZink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "741 013 SEK
E
HP1126
17.5 scfmZink / Aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "821 202 SEK
F
1122
22 scfmZink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 656 SEK
G
1104
35 scfmZink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 552 SEK
H
1105
35 scfmZink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 637 SEK
I
HP1125
37 scfmZink / Aluminium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "831 785 SEK
J
1111-4
56 scfmZink / Aluminium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "825 898 SEK
K
1106
60 scfmZink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"872 126 SEK
L
1107
60 scfmZink, aluminium-1/2 "(M) NPT2.75 "872 202 SEK
M
1113
91 scfmZink / Aluminium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "963 568 SEK
N
1112
91 scfmZink / Aluminium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "963 731 SEK
O
1111-7
98 scfmZink / Aluminium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "859 684 SEK
P
1115
135 scfmZink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "996 055 SEK
Q
1114
135 scfmZink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT3"995 708 SEK
R
1111-12
168 scfmZink / Aluminium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "8914 782 SEK
S
1116
188 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1027 809 SEK
T
1117
188 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "1028 216 SEK
U
1118
300 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "10610 214 SEK
V
1119
300 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "10610 581 SEK
T
1121
460 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "10911 275 SEK

Luftpistolmunstycken i aluminium

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att rikta en koncentrerad ström av höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. De har en konstruktion av zinkaluminiumlegering för att motstå skador i mycket korrosiva miljöer och höga temperaturer upp till 1000 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i öppnings- och munstyckesdesign med platt spår.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?