Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR HP1126 Nozzle 1-5/16 Inch Length 17.5scfm 1/8 Inch (F)NPT Zinc/Aluminium | AH6XFM 36JP21

EXAIR HP1126 munstycke 1-5/16 tum Längd 17.5 scfm 1/8 tum (F)NPT zink/aluminium

Finns i lager
Artikel: AH6XFM Modell: HP1126Korsreferens: 36JP21
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
1 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistolens munstycke
Luftkonsumtion17.5 scfm
BasmaterialZink / Aluminium
Inloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Längd1 5 / 16 "
Max. dBA82
MunstyckstypSäkerhet
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0363
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBasmaterialDiameterInloppsstorlekLängdMax. dBAPris
EXAIR 1102 Luftpistolens munstyckssäkerhet 1-1 / 5 tum längd | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmZink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71813SEK
EXAIR 1103 Luftpistolens munstyckssäkerhet 1-2 / 3 tum längd | AD8NGW 4LCR6 110310 scfmZink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71871SEK
EXAIR 1100 Luftpistolens munstyckssäkerhet 1-3 / 4 tum längd | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmZink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "741 013 kr
EXAIR 1122 luftpistelmunstycke 2-3 / 50 tum längd | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmZink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 656 kr
EXAIR 1104 Luftpistolmunstycke Zink Aluminium | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmZink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 552 kr
EXAIR 1105 Luftpistolmunstycke Zink Aluminium | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmZink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 637 kr
EXAIR 1106 Luftpistolmunstycke 2 tum längd zink aluminium | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmZink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"872 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR HP1126 munstycke 1-5/16 tum Längd 17.5 scfm 1/8 tum (F)NPT zink/aluminium
1 202 kr /enhet