EXTECH 1/4 DIN PID-styrenhet för temperatur


Filter
Kontrolläge: Fuzzy Logic Enhanced Three-term PID with Auto Tune; Proportionellt band; Derivatid; Hysteres; Cykeltid , Djup: 3.15 " , Inspänning: 1 till 5 VDC , Längd: 3.62 " , Energiförbrukning: Mindre än 5VA , Sensortyp: Termoelement och RTD , Inställningsnoggrannhet: Termoelement: 1.8 grader F; RTD: 0.36 ° F , Switchfunktion: SPST NR , Temp. Räckvidd: -58 till 3272 grader F (beroende på termoelement eller RTD-typ) , Typ: 1/4 DIN , Bredd: 3.62 "
StilModellAmpsProduktionPris (ex moms)
A
96VFL13
4-20mA4-20mA utgång5 464 SEK
A
96VFL11
5ATvå reläalmer4 686 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?