Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 96VFL13 Temperatur Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | AA6YHM 15E603

EXTECH 96VFL13 Temperatur Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma

Finns i lager
Artikel: AA6YHM Modell: 96VFL13Korsreferens: 15E603
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
5 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur PID-kontroller
LarmTvå "låsande" larmreläer är standard med 8 larmlägen
Amps4-20mA
Control ModeFuzzy Logic Enhanced Three-term PID with Auto Tune; Proportionellt band; Derivatid; Hysteres; Cykeltid
KontrollperiodProportionellt band 0 till 300.0 %; Integraltid 0 till 3600 sekunder; Derivattid 0 till 900 sekunder; Hysteres 0.0 till 200.0 eller 0.0 till 2000; Cykeltid 1 till 100 sekunder
Djup3.15 "
DIN-typ1/4
hysteres0.0 till 200.0 eller 0.0 till 2000
Inspänning1 till 5 VDC
Längd3.62 "
Produktion4-20mA utgång
EnergiförbrukningMindre än 5VA
Proportionellt band0 till 300.0%
GivartypTermoelement och RTD
Ställa in noggrannhetTermoelement: 1.8 grader F; RTD: 0.36 ° F
Temp. Räckvidd-58 till 3272 grader F (beroende på termoelement eller RTD-typ)
Typ1/4 DIN
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Automatisk sökning med en knapptryckning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsProduktionPris
EXTECH 96VFL11 Temperatur Pid Controller 1/4 Din 5a | AA6YHL 15E602 96VFL115ATvå reläalmer4 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 96VFL13 Temperatur Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma
5 464 kr /enhet