EXTECH Nedsänkningstemperaturprober


Filter
Sondkontakt: Mini , Processanslutning: 1/4 "NPT, kompressionsmontering , Underkategori: prober
StilModellLedningslängdNoggrannhetSond Dia.Probe längdSondmaterialTemp. RäckviddTemperaturmätelementAnvändaPris (ex moms)
A
850185
--------1 161 SEK
B
TP890
------4 grader till 158 gradertermistorLuft eller yta264 SEK
C
871515
39 "+/- 2% av läsning eller +/- 4 grader F / 2 grader C3 / 23 "4"Rostfritt stål-40 grader till 1292 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor867 SEK
D
881603
39 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 grader till 1292 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor809 SEK
E
850187
40 "+/- 0.3 (0.005 x uppmätt temperatur) grader C-4"Rostfritt stål-328 grader till 932 graderRTD, Pt 100 OhmLuft eller vätskor1 548 SEK
F
801515
44 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "4"Rostfritt stål-40 grader till 842 graderJ TermoelementLuft eller vätskor1 054 SEK
D
881605
70 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 grader till 1472 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor831 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?