Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 871515 Nedsänkningstemperatursond -40 Till 1292 grader F | AF4YDW 9PTF7

EXTECH 871515 Nedsänkningstemperatursond -40 till 1292 grader F

Finns i lager
Artikel: AF4YDW Modell: 871515Korsreferens: 9PTF7
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
867SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
Noggrannhet+/- 2% av läsning eller +/- 4 grader F / 2 grader C
Sond Dia.3 / 23 "
Probe längd4"
SondmaterialRostfritt stål
Processanslutning1/4 "NPT, kompressionsmontering
Temp. Räckvidd-40 grader till 1292 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdNoggrannhetSond Dia.Probe längdSondmaterialTemp. RäckviddTemperaturmätelementAnvändaPris
EXTECH 801515 nedsänkningssond -40 till 842 grader F 4 tum lång | AA8QGZ 19L863 80151544 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "4"Rostfritt stål-40 grader till 842 graderJ TermoelementLuft eller vätskor1 054 kr
EXTECH 881603 Nedsänkningstemperaturprobe -40 till 1292 grader F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 grader till 1292 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor809SEK
EXTECH 881605 nedsänkningstemperatur -sond -40 till 1472 grader F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 grader till 1472 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor831SEK
EXTECH 850187 Nedsänkningstemperatursond -328 Till 932 grader F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x uppmätt temperatur) grader C-4"Rostfritt stål-328 grader till 932 graderRTD, Pt 100 OhmLuft eller vätskor1 548 kr
EXTECH 850185 Nedsänkningstemperatursond -22 Till 482 grader F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------1 161 kr
EXTECH TP890 nedsänkningstemperatur -sond -4 till 158 grader F | AD7TFV 4GE44 TP890------4 grader till 158 gradertermistorLuft eller yta264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 871515 Nedsänkningstemperatursond -40 till 1292 grader F
867SEK /enhet