EXTECH Varvräknare med infraröda termometrar


Filter
Kalibrerings certifikat: NIST , Display: 5-siffrig LCD , Indikator: På mål , Upplösning: 0.1 RPM , Fart: 0.05 till 1999.9 M / min , Hastigheter: 0.2 till 6560 fpm , Temperaturvariation: -4 grader till 600 grader F (-20 grader till 315 grader C) , Typ: Kontakt och icke-kontakt
StilModellNoggrannhetMinneRPM-räckviddPris (ex moms)
A
RPM10-NIST
+ /-0.05%Min / Max / Senaste10 till 99,999 (icke-kontakt), 0.5 till 20,000 XNUMX (kontakt)8 317 SEK
A
Varvtal 10
+/- 0.05% +1 siffraLagrar sista, högsta och lägsta värden10 till 99,999 (icke-kontakt) / 0.5 till 20,000 (kontakt)5 534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?