Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RPM10 Varvräknare Beröringsfri | AD7TGV 4GE84

EXTECH RPM10 Varvräknare Beröringsfri

Finns i lager
Artikel: AD7TGV Modell: RPM10Korsreferens: 4GE84
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
5 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvräknare med infraröd termometer
Noggrannhet+/- 0.05% +1 siffra
Visa5-siffrig LCD
IndikatorPå mål
LjuskällaLaser
MinneLagrar sista, högsta och lägsta värden
Upplösning0.1 RPM
RPM-räckvidd10 till 99,999 (icke-kontakt) / 0.5 till 20,000 (kontakt)
Fart0.05 till 1999.9 M / min
Hastigheter0.2 till 6560 fpm
Temperaturintervall-4 grader till 600 grader F (-20 grader till 315 grader C)
TypKontakt och icke-kontakt
ArbetsavståndUpp till 78 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9029204080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMinneRPM-räckviddPris
EXTECH RPM10-NIST Varvräknare Plus Ir Termometer Nist | AC2DJZ 2HZC1 RPM10-NIST+ /-0.05%Min / Max / Senaste10 till 99,999 (icke-kontakt), 0.5 till 20,000 XNUMX (kontakt)8 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RPM10 Varvräknare Beröringsfri
5 534 kr /enhet