FABORY Ostskruvar


Filter
StilModellDia./ trådstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypArtikelPris (ex moms)
A
M51340.025.0025
M2.5-0.45Phillips1mmEnkel5mm2mmUpphöjd ostCross Recessed Raised Cheesehead Skruv175 SEK
B
M24520.030.0040
M3x0.5spår~~POS=TRUNC5.40mmElförzinkad5.5 mm2.0 mmCheeseSkruva101 SEK
B
M24520.040.0050
M4x0.7spår~~POS=TRUNC0.80mmElförzinkad7.0 mm2.6 mmCheeseSkruva213 SEK
C
L24520.050.0050
M5x0.8spår~~POS=TRUNC1.20mmElförzinkad8.5 mm3.3 mmCheeseSkruva5 025 SEK
B
M24520.050.0050
M5x0.8spår~~POS=TRUNC1.20mmElförzinkad8.5 mm3.3 mmCheeseSkruva306 SEK
A
M51340.080.0030
M8 x 1.25Phillips4mmEnkel16mm6mmUpphöjd ostCross Recessed Raised Cheesehead Skruv832 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?