FABORY Ögonbultar


Filter
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishArtikelMaterialTotal längdShank Dia.Pris (ex moms)
A
L16180.080.0050
8 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--13 355 SEK
B
L16180.080.0080
8 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--12 747 SEK
C
M16180.080.0090
8 mm18 mmutan axelOavslutatÖgonbultStål90 mmM81 253 SEK
D
L16180.080.0120
8 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--11 911 SEK
E
L16180.080.0140
8 mm18.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--12 255 SEK
F
L16180.100.0070
10 mm20.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 335 SEK
G
L16180.100.0060
10 mm20.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 821 SEK
H
L16180.120.0150
12 mm25.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 429 SEK
I
L16180.160.0200
16 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 753 SEK
J
L16180.160.0080
16 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 595 SEK
K
L16180.160.0120
16 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--6 362 SEK
L
L16180.160.0160
16 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 958 SEK
M
L16180.160.0060
16 mm32.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 136 SEK
L
L16180.200.0160
18 mm40.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--7 193 SEK
N
L51940.080.0001
20 mm36.0 mmmed axelEnkelÖgonbultRostfritt stål49.0 mm8 mm10 723 SEK
O
L16180.240.0080
22 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--14 416 SEK
P
L16180.240.0140
22 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 530 SEK
Q
L16180.240.0150
22 mm45.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 244 SEK
R
L16180.300.0200
28 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--9 538 SEK
S
L16180.300.0160
28 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--10 895 SEK
L
L16180.300.0180
28 mm55.0 mm-EnkelÖgonbultStål med låg kolhalt 4.6--8 351 SEK
T
L16010.120.0001
30 mm54.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål74.5 mm12 mm3 225 SEK
T
L16010.200.0001
40 mm72.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål102.0 mm20 mm3 502 SEK
U
L16000.240.0001
50 mm90.0 mmLyft med axelEnkelÖgonbultStål126.0 mm24 mm3 863 SEK
U
M16000.240.0001
50.0mm90.0mmLyft med axelEnkelLyftande ögonbultStål126mm24.0mm1 527 SEK
T
L16010.360.0001
70 mm126.0 mmmed axelzinkÖgonbultStål180.0 mm36 mm3 552 SEK
V
L16000.420.0001
80 mm147.0 mmLyft med axelEnkelÖgonbultStål210.0 mm42 mm316 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?