FABORY L16000.420.0001 Ögonbult, 6,300 42 kg arbetsbelastning, stål, M4.50X3 Gängstorlek, 7PK | CG176XJV 09CXNUMX

FABORY L16000.420.0001 Ögonbult, 6,300 42 kg arbetsbelastning, stål, M4.50X3 gängstorlek, XNUMXPK

Finns i lager
Artikel: CG7XJV Modell: L16000.420.0001Korsreferens: 176C09

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonbult
Öga inuti Dia.80 mm
Öga utanför dia.147.0 mm
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
Längd från Ream Center63.0 mm
MaterialStål
Total längd210.0 mm
Shank Dia.42 mm
Skaftlängd63.0 mm
Axeldia.85.00mm
Axellängd67.00mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC63mm
Tråd storlekM42x4.5
Arbetsbelastningsgräns6,300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.9943
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L16000.420.0001 Ögonbult, 6,300 42 kg arbetsbelastning, stål, M4.50X3 gängstorlek, XNUMXPK
316SEK /packa