FABORY Hylsskruvpluggar


Filter
Typ av enhet: Hex Socket , Avsluta: Oavslutat , Betyg: Ej betygsatt , Material: Stål , Mätsystem: metrisk , Trådriktning: Höger hand , Trådtyp: Metrisk fin
StilModellDrivstorlekHuvud Dia.Total längdTråd storlekPris (ex moms)
A
M07660.080.0100
4.0 mm-8.0 mmM8 x 1904 SEK
RFQ
A
M07660.100.0100
5.0 mm-8.0 mmM10x11 428 SEK
RFQ
B
M07640.120.0150
6.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.53 117 SEK
RFQ
B
M07640.140.0150
6.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.52 024 SEK
RFQ
A
M07660.120.0150
6.0 mm-10.0 mmM12 x 1.51 848 SEK
RFQ
A
M07660.140.0150
7.0 mm-10.0 mmM14 x 1.51 369 SEK
RFQ
A
M07660.180.0150
8.0 mm-10.0 mmM18 x 1.5490 SEK
RFQ
A
M07660.160.0150
8.0 mm-10.0 mmM16 x 1.51 614 SEK
RFQ
B
M07640.160.0150
8.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.51 601 SEK
RFQ
B
M07640.180.0150
8.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.51 016 SEK
RFQ
A
M07660.220.0150
10.0 mm-10.0 mmM22x1.51 276 SEK
RFQ
A
M07660.200.0150
10.0 mm-10.0 mmM20x1.51 087 SEK
RFQ
B
M07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.52 574 SEK
RFQ
A
L07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.552 253 SEK
RFQ
A
M07660.260.0150
12.0 mm-12.0 mmM26x1.52 383 SEK
RFQ
A
M07660.240.0150
12.0 mm-12.0 mmM24x1.51 828 SEK
RFQ
B
M07640.240.0150
12.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.53 269 SEK
RFQ
B
M07640.300.0150
17.0 mm36.0 mm20.0 mmM30x1.52 358 SEK
RFQ
A
M07660.300.0150
17.0 mm-12.0 mmM30x1.51 082 SEK
RFQ
A
M07660.360.0150
19.0 mm-15.0 mmM36x1.5113 SEK
RFQ
A
M07660.420.0150
22.0 mm-18.0 mmM42x1.5665 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?